Discuri dințate HTD pentru bucșe conice Mecaline PC8M-48S-21TBF
PC Timing Pulley for taper bush
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Mecaline:PC8M-48S-21TBF
Rubix:d744428
Producator:887793
EAN:3660338411731

Detalii produs : PC8M-48S-21TBF MECALINE - 887793 ROATA CUREA PC8M-48S-21TBF MECALINE
Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
Timing Pulley PC 8M-48S-21TBF (Taper Bored 2012)
Puncte forte
Cast Iron
Aplicații
For synchronous power transmission
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Numărul de dinți | 48 |
| Lățimea centurii | 21 mm |
| Bucsă conic | 2012 |
| Diametru orientativ | 122.23 mm |
| Diametrul exterior | 120.63 mm |
| Diametrul exterior incl. flanse | 128 mm |
| Lățime totală | 32 mm |
| Diametrul butucului | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere