Discuri dințate HTD pentru bucșe conice Mecaline PC8M-50S-36TBF
PC Timing Pulley for taper bush
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Mecaline:PC8M-50S-36TBF
Rubix:d744444
Producator:887809
EAN:3660338411892

Detalii produs : PC8M-50S-36TBF MECALINE - 887809 ROATA CUREA PC8M-50S-36TBF MECALINE
Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
Timing Pulley PC 8M-50S-36TBF (Taper Bored 2012)
Puncte forte
Cast Iron
Aplicații
For synchronous power transmission
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Numărul de dinți | 50 |
| Lățimea centurii | 36 mm |
| Bucsă conic | 2012 |
| Diametru orientativ | 127.32 mm |
| Diametrul exterior | 125.72 mm |
| Diametrul exterior incl. flanse | 135 mm |
| Lățime totală | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere