Discuri dințate HTD pentru bucșe conice Mecaline PC8M-60S-36TBF

PC Timing Pulley for taper bush

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Mecaline:PC8M-60S-36TBF
Rubix:153749
Producator:887810
EAN:3660338411908
brand logo

rezumat tehnic

Profil8m
Numărul de dinți60
Lățimea centurii36 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : PC8M-60S-36TBF MECALINE - ROATA CUREA PC 8M 60S 36 TB 2517 MECALINE


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
Timing Pulley PC 8M-60S-36TBF (Taper Bored 2517)

Puncte forte

Cast Iron

Aplicații

For synchronous power transmission

Informații tehnice


atribute
Profil8m
Numărul de dinți60
Lățimea centurii36 mm
Bucsă conic2517
Diametru orientativ152.79 mm
Diametrul exterior151.19 mm
Diametrul exterior incl. flanse158 mm
Lățime totală45 mm
  • Disponibil