Carcasă bloc plummer SNR PE.213.N

Pedestal bearing housing PE200

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:PE.213.N
Rubix:d472463
EAN:3413529569472
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior65 mm
Distanța de fixare de la centru la centru203 mm
Înălțimea arborelui79.4 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : PE.213.N SNR - SNR PE213N HOUSING


Pedestal bearing housing with 2 slotted holes for mounting, re-greasable without insert.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior65 mm
Distanța de fixare de la centru la centru203 mm
Înălțimea arborelui79.4 mm
Numărul de găuri2
Diametrul exterior86 mm
Lățime85.7 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere