Referințe
Ambersil:30256X400ML
Rubix:d716960
Producator:30256-AA

Detalii produs : 30256-AA AMBERSIL - PENETRATING OIL AMBERSIL 30256X400ML
Penetrating Oil For Food Processing Technology 400ml
Informații tehnice
atribute
| Capacitate | 400 ml |
|---|---|
| Cantitatea ambalajului | aerosol |
| Temperatura maximă | 50 °C |
| Punct de inflamabilitate | < 0 °c |
| Viscozitate | 36.08 mPa s |
| Rezistent la coroziune | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
