Referințe
Bahco:783
Rubix:d810765
EAN:7311518276034

Detalii produs : 783 BAHCO - BAHCO 783 BRAKE STEEL BRUSH WITH PLASTIC HANDLE 223MM
Peria metalică Bahco 783 este concepută pentru operațiunile de curățare a componentelor sistemului de frânare. Aceasta permite eliminarea reziduurilor de pe discurile și tamburii de frână în timpul intervențiilor de întreținere.
Caracteristici:
Peria metalică Bahco este destinată curățării discurilor și tamburilor de frână. Cele două rânduri de fire din oțel inoxidabil asigură o acțiune mecanică eficientă asupra depunerilor și reziduurilor de pe gheare și plăcuțele de frână. Mânerul ergonomic din plastic contribuie la o prindere stabilă în timpul operațiunilor de întreținere.
B Specificații:B - Referință Bahco: 783.
- Lungime totală: 223 mm.
- Lungime perie: 95 mm.
- Greutate: 65 g.
- Tip fire: oțel inoxidabil.
- Număr rânduri de fire: 2.
- Material mâner: plastic.
Caracteristici:
Peria metalică Bahco este destinată curățării discurilor și tamburilor de frână. Cele două rânduri de fire din oțel inoxidabil asigură o acțiune mecanică eficientă asupra depunerilor și reziduurilor de pe gheare și plăcuțele de frână. Mânerul ergonomic din plastic contribuie la o prindere stabilă în timpul operațiunilor de întreținere.
B Specificații:B - Referință Bahco: 783.
- Lungime totală: 223 mm.
- Lungime perie: 95 mm.
- Greutate: 65 g.
- Tip fire: oțel inoxidabil.
- Număr rânduri de fire: 2.
- Material mâner: plastic.
Puncte forte
- Contribuie la curățarea precisă a discurilor și tamburilor de frână.
- Facilitează eliminarea reziduurilor datorită firelor din oțel inoxidabil.
- Facilitează eliminarea reziduurilor datorită firelor din oțel inoxidabil.
Aplicații
Peria metalică Bahco este utilizată în timpul operațiunilor de întreținere și mentenanță a sistemelor de frânare. Este folosită în mod curent în service-urile auto, atelierele de camioane și atelierele de întreținere a motocicletelor pentru curățarea discurilor și tamburilor de frână. Utilizarea sa este potrivită, de asemenea, pentru mediile mecanice care necesită o acțiune manuală localizată pe suprafețe metalice.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 80 g |
|---|---|
| Lungime | 223 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere