Referințe
Pferd Tools:BP 230x280 A 80
Rubix:d705149
Producator:45015208
EAN:4007220622551
Detalii produs : 45015208 PFERD - SHEET GOODS PAPER BP 230X280 A 80 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 280 mm |
|---|---|
| Lățime | 230 mm |
| Bob | 80 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere



