Referințe
Pferd Tools:GSB 10040 A 40
Rubix:d700850
Producator:42213104
EAN:4007220148686

Detalii produs : 42213104 PFERD - ABRAS. SPIRAL BANDS GSB10040 A40 BULK-P PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 100 mm |
|---|---|
| Lățime | 40 mm |
| Bob | 40 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
