Referințe
Pferd Tools:GSB 201463 A 60
Rubix:d705644
Producator:42214105
EAN:4007220316436

Detalii produs : 42214105 PFERD - ABRAS. SPIRAL BANDS GSB201463 A60 BULK PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 20 mm |
|---|---|
| Lățime | 63 mm |
| Bob | 60 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
