Referințe
Pferd Tools:GSB 4530 Z 60
Rubix:d701207
Producator:42217154
EAN:4007220805725



Detalii produs : 42217154 PFERD - ABRAS. SPIRAL BANDS GSB4530 Z60 BULK-P. PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 45 mm |
|---|---|
| Lățime | 30 mm |
| Bob | 60 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
