Polizor unghiular pneumatic Pferd Tools PWS5/170-45HV
Polizor unghiular pneumatic Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:PWS5/170-45HV
Rubix:d702467
Producator:80209017
EAN:4007220484999
Detalii produs : 80209017 PFERD - 80209017 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Viteza fără sarcină | 17000 rpm |
|---|---|
| Greutate | 0.88 kg |
| Consumul de aer | 0.63 l/min |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

