Fișier de frezat rotativ Pferd Tools B 1230/6 TOUGH
Fișier de frezat rotativ Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:B 1230/6 TOUGH
Rubix:d705710
Producator:21000026
EAN:4007220770085



Detalii produs : 21000026 PFERD - TC-BURRS B 1230/6 TOUGH PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 70 mm |
| Diametrul capului | 12 mm |
| Aplicare | aplicații dificile |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
