Disc de tăiere Pferd Tools 80 T 400-3,8 K PSF CHOP STEEL/25,4
Disc de tăiere Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:80 T 400-3,8 K PSF CHOP STEEL/25,4
Rubix:d703843
Producator:66324095
EAN:4007220832271




Detalii produs : 66324095 PFERD - 80 T 400-3,8 K PSF CHOP STEEL/25,4 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 400 mm |
|---|---|
| Grosime | 3.8 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu |
| Diametrul de reaming | 25.4 mm |
| Bob | 36 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | universal line psf (psf chop steel) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
