Disc de tăiere Pferd Tools EH230-2,8A24SSGP-INOX/22,
Disc de tăiere Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:EH230-2,8A24SSGP-INOX/22,
Rubix:d701352
Producator:61324622
EAN:4007220282021

Detalii produs : 61324622 PFERD - 61324622 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 230 mm |
|---|---|
| Grosime | 2.8 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 24 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | sg-plus high-demand line (inox) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
