Disc de tăiere Pferd Tools EH230-2,8A24TSGP/22,23
Disc de tăiere Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:EH230-2,8A24TSGP/22,23
Rubix:d702327
Producator:61324522
EAN:4007220162330

Detalii produs : 61324522 PFERD - 61324522 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 230 mm |
|---|---|
| Grosime | 2.8 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 24 |
| Viteza maximă | 79.5 m/s |
| Serie | special line sg-plus |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
