Fișier CBN/diamant Pferd Tools DF 3617 D 46

Fișier CBN/diamant Pferd Tools

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Pferd Tools:DF 3617 D 46
Rubix:d699996
Producator:15317140
EAN:4007220323663
PFERD Diamond escapement file DF 3617 D 46

rezumat tehnic

Lungime tăiată40 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 15317140 PFERD - DIA-ESC.-FILE DF3617 D46 HAND PFERD


Diamond escapement files are used on very small shapes in tool making and precision mechanics. They have a forged shank which allows the use without additional handle. Grit sizes D 25 and D 46 provide ultra fine surface finishes.

Informații tehnice


atribute
Lungime tăiată40 mm
Bob46
  • Disponibil – Data livrării la cerere