Fișier de frezat rotativ Pferd Tools 979/3 SP
Fișier de frezat rotativ Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:979/3 SP
Rubix:d702218
Producator:22398253
EAN:4007220058534
Detalii produs : 22398253 PFERD - 22398253 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 40 mm |
| Diametrul capului | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

