Fișier de frezat rotativ Pferd Tools KUD 021,5/3 Z3 PLUS
Fișier de frezat rotativ Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:KUD 021,5/3 Z3 PLUS
Rubix:d705265
Producator:21211023
EAN:4007220955468



Detalii produs : 21211023 PFERD - TC-BURRS KUD 021,5/3 C3 PLUS PFERD
Ball shaped burr according to DIN 8032 with cut conforming to DIN 8033. Deburring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 0 mm |
| Diametrul capului | 2 mm |
| Aplicare | universal |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
