Curea abrazivă fără sfârșit Pferd Tools BA 100/1000 X A 60
Curea abrazivă fără sfârșit Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:BA 100/1000 X A 60
Rubix:d811875
Producator:45005906
EAN:4007220585924
Detalii produs : BA100/1000XA60 PFERD - BA100/1000XA60 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 1000 mm |
|---|---|
| Lățime | 100 mm |
| Bob | 60 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


