Curea abrazivă fără sfârșit Pferd Tools BA 50/2000 X Z 120
Curea abrazivă fără sfârșit Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:BA 50/2000 X Z 120
Rubix:d699899
Producator:45009512
EAN:4007220619353
Detalii produs : 45009512 PFERD - LONG ABRASIVE BELT BA 50/2000 X Z120 PFERD
Abrasive: Aluminium oxide A Suitable for coarse and fine grinding on metals and wood. They can be used on all commercially available and special belt grinders in industry and crafts. High grinding performanceLong tool life
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 2000 mm |
|---|---|
| Lățime | 50 mm |
| Bob | 120 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


