Referințe
Pferd Tools:1132 100 H3
Rubix:d701551
Producator:11108103
EAN:4007220006627

Detalii produs : 11108103 PFERD - THREE SQ.FILE 1132 100 C3 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Formă | triunghiular |
|---|---|
| Lungime | 100 mm |
| Mâner | fără |
| Secțiune | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
