Roată laminată Pferd Tools F 6050/6 A 40

Roată laminată Pferd Tools

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Pferd Tools:F 6050/6 A 40
Rubix:155436
Producator:44511046
EAN:4007220155554
PFERD Mounted flap wheel F 6050/6 A 40

rezumat tehnic

Bob40
Diametrul exterior60 mm
Lungime40 mm

Detalii produs : 4007220155554 - 4007220155554 FAN GRINDER F 6050/6 A40


Abrasive: Aluminium oxide A General use on all materials. Mounted flap wheels F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 and F 8050 comply with ISO 3919. For safety reasons, the maximum permitted rotational speed indicated must never be exceeded

Informații tehnice


atribute
Bob40
Diametrul exterior60 mm
Lungime40 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere