Referințe
Pferd Tools:B1113AR80O5V
Rubix:d699834
Producator:35671278
EAN:4007220117910

Detalii produs : 35671278 PFERD - 35671278 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 11 mm |
|---|---|
| Diametrul tijei | 3 mm |
| Lungime | 17 mm |
| Bob | 80 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
