Știft de șlefuit Pferd Tools B 123 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Știft de șlefuit Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:B 123 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Rubix:d811802
Producator:35683270
EAN:4007220118016

Detalii produs : B1233AR100O5V PFERD - B1233AR100O5V PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 5 mm |
|---|---|
| Diametrul tijei | 3 mm |
| Lungime | 3 mm |
| Bob | 100 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
