Știft de șlefuit Pferd Tools B 55 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Știft de șlefuit Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:B 55 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Rubix:d811864
Producator:35615270
EAN:4007220117576

Detalii produs : B553AR100O5V PFERD - B553AR100O5V PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 3 mm |
|---|---|
| Diametrul tijei | 3 mm |
| Lungime | 13 mm |
| Bob | 100 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
