Știft de șlefuit Pferd Tools B 72 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Știft de șlefuit Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:B 72 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Rubix:d705789
Producator:35632270
EAN:4007220117699

Detalii produs : 35632270 PFERD - MTD.POINT B 72 3 AR 100 O5V STEEL EDGE PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 13 mm |
|---|---|
| Diametrul tijei | 3 mm |
| Lungime | 3 mm |
| Bob | 100 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
