Referințe
Pferd Tools:ZY32166AR24O5V
Rubix:d824719
Producator:31326272
EAN:4007220099674

Detalii produs : ZY32166AR24O5V PFERD - ZY32166AR24O5V PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 32 mm |
|---|---|
| Diametrul tijei | 6 mm |
| Bob | 24 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
