Știft de șlefuit Pferd Tools ZY 3232 6 CN 80 F10V ALU
Știft de șlefuit Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:ZY 3232 6 CN 80 F10V ALU
Rubix:d703655
Producator:31136408
EAN:4007220802946



Detalii produs : 31136408 PFERD - MTD.POINT ZY 3232 6 CN 80 F10V ALU PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 32 mm |
|---|---|
| Diametrul tijei | 6 mm |
| Bob | 80 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
