Referințe
Pferd Tools:VBR 100 A 280
Rubix:d818647
Producator:45018328
EAN:4007220622735

Detalii produs : VBR100A280 PFERD - PFERD 622735 ROLL FOR ABRASIVE BAND VBR100 A280
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 10000 mm |
|---|---|
| Lățime | 100 mm |
| Material | poliamidă |
| Bob | 280 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
