Disc laminat Pferd Tools PFC 115 Z 120 PSF STEELOX
Disc laminat Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:PFC 115 Z 120 PSF STEELOX
Rubix:d699945
Producator:67769115
EAN:4007220934203




Detalii produs : 67769115 PFERD - POLIFAN PFC 115 Z120 PSF STEELOX PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 115 mm |
|---|---|
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 120 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
