Disc laminat Pferd Tools PFC 180 A 40 PSF STEELOX
Disc laminat Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:PFC 180 A 40 PSF STEELOX
Rubix:d702621
Producator:67744185
EAN:4007220444689




Detalii produs : 67744185 PFERD - POLIFAN PFC 180 A40 PSF STEELOX PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 180 mm |
|---|---|
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 40 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
