• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.713)
    • Pneumatică și hidraulică(261.773)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.341)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.246)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(27.372)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Fişierele(336)
    • Fișiere de frezare(1.499)
    • Abrazive aglomerate sau vitrificate(5.604)
    • Abrazive aplicate(9.338)
    • Perii(891)
    • Lustruire și suprafinisare(627)
    • Finisare tribologică(9)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Abrazive
    4. Abrazive aplicate
    5. Discuri abrazive
    6. Disc laminat
    7. 67789080 PFERD - 67789080 PFERD

    Disc laminat Pferd Tools 67789080

    Disc laminat Pferd Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Pferd Tools:67789080
    Rubix:d702108
    EAN:4007220835333
    PFERD POLIFAN® flap disc PFC 180 CO 36 SGP STRONG FREEZE/22,23
    brand logo

    rezumat tehnic

    Diametru180 mm
    Diametrul de reaming22.23 mm
    Vezi toate Caracteristice

    Detalii produs : 67789080 PFERD - 67789080 PFERD


    Informații tehnice


    atribute
    Diametru180 mm
    Diametrul de reaming22.23 mm
    Bob36
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    866467 ROEBUCK - 866467 MINI QCD - CERAM - D.50 G40 ROEBUCK66261104934 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6626110493467658115 PFERD - POLIFAN PFF 115 A-COOL 80 SG INOX+ALU PFERD866857 ROEBUCK - 866857 DLBC C. DISC ABRAZIV LAMELAR D.115 120G ROEBUCK63642549407 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 63642549407DAL125.80.NORFIBRE NORTON - LAMINATED DISC NORTON DAL125.80.NORFIBRE67659204 PFERD - 67659204 PFERD63642568611 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364256861167686115 PFERD - POLIFAN PFF 115 Z60 SG POWER STEELOX PFERD866465 ROEBUCK - 866465 MINI QCD - ZIRCO - D.50 G120 ROEBUCK866841 ROEBUCK - 866841 FLAP DISC DLBZD.125 60G63642502312 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364250231242732106 PFERD - POLISTAR TUBE PST-T 70/4 6 A 120 PFERD63642569099 NORTON - LAMINATED DISC NORTON 6364256909967784126 PFERD - PFC 125 Z40 SG POWER STEELOX/X-LOCK PFERD
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut