Roată de lustruire pe tijă Pferd Tools PFZY1220/6ANCN46GHR
Roată de lustruire pe tijă Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:PFZY1220/6ANCN46GHR
Rubix:d818605
Producator:41231504
EAN:4007220145364

Detalii produs : PFZY1220/6ANCN46GHR PFERD - PFZY1220/6ANCN46GHR PFERD
Informații tehnice
atribute
| Material | carbură solidă |
|---|---|
| Bob | 46 |
| Diametrul roții | 12 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Diametrul tijei | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
