Disc de debavurare Pferd Tools E 150-7 SG INOX
Disc de debavurare Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:E 150-7 SG INOX
Rubix:d699565
Producator:62222730
EAN:4007220332245

Detalii produs : 62222730 PFERD - GRINDING WHEEL E 150-7 SG INOX PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 150 mm |
|---|---|
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Grosime | 7 mm |
| Tipul abrazivului | oxid de aluminiu |
| Model | e 150-7 sg inox |
| Serie | performance line sg |
| Bob | 30 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
