Disc de debavurare Pferd Tools E 230-7 SG CAST+ALU
Disc de debavurare Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:E 230-7 SG CAST+ALU
Rubix:d703504
Producator:62223681
EAN:4007220520215

Detalii produs : 62223681 PFERD - GRINDING WHEEL E 230-7 SG CAST+ALU PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 230 mm |
|---|---|
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Grosime | 7 mm |
| Model | e 230-7 sg fondu+alu |
| Serie | gamme performance sg |
| Bob | 30 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
