Referințe
Pferd Tools:SBR 38 A 240
Rubix:d816823
Producator:45016424
EAN:4007220602102
Detalii produs : SBR 38 A 240 PFERD - SBR 38 A 240 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 25000 mm |
|---|---|
| Lățime | 38 mm |
| Bob | 240 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


