Curea abrazivă fără sfârșit Pferd Tools BA 16/480 T A 60
Curea abrazivă fără sfârșit Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:BA 16/480 T A 60
Rubix:d701999
Producator:45002706
EAN:4007220585368
Detalii produs : 45002706 PFERD - 45002706 PFERD
Abrasive: Aluminium oxide A Suitable for coarse and fine grinding on metals and wood. High grinding performanceLong tool life
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 480 mm |
|---|---|
| Lățime | 16 mm |
| Bob | 60 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

