Fișier de frezat rotativ Pferd Tools SPG 1020/6 TOUGH-S
Fișier de frezat rotativ Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:SPG 1020/6 TOUGH-S
Rubix:d700841
Producator:21000096
EAN:4007220770269




Detalii produs : 21000096 PFERD - TC-BURRS SPG 1020/6 TOUGH-S PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 60 mm |
| Diametrul capului | 10 mm |
| Aplicare | aplicații dificile |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
