Fișier de frezat rotativ Pferd Tools TRE 1220/6 Z3 PLUS
Fișier de frezat rotativ Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:TRE 1220/6 Z3 PLUS
Rubix:d701785
Producator:21135126
EAN:4007220048962

Detalii produs : 21135126 PFERD - TC-BURRS TRE 1220/6 C3 PLUS PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 0 mm |
| Diametrul capului | 12 mm |
| Aplicare | universal |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
