Fișier de frezat rotativ Pferd Tools WRC 1020/8 Z3 PLUS
Fișier de frezat rotativ Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:WRC 1020/8 Z3 PLUS
Rubix:d704727
Producator:21105228
EAN:4007220046395



Detalii produs : 21105228 PFERD - TC-BURRS WRC 1020/8 C3 PLUS PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 0 mm |
| Diametrul capului | 10 mm |
| Aplicare | universal |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
