Fișier de frezat rotativ Pferd Tools 21000013
Fișier de frezat rotativ Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:21000013
Rubix:d702383
EAN:4007220895504




Detalii produs : 21000013 PFERD - TC-BURRS ZYA 0820/6 TOUGH PFERD
Cylindrical burr according to DIN 8032. Shape ZYAS with circumferential and end cut.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 60 mm |
| Diametrul capului | 8 mm |
| Aplicare | aplicații dificile |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
