Fișier de frezat rotativ Pferd Tools ZYA 1020/6 MICRO
Fișier de frezat rotativ Pferd Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:ZYA 1020/6 MICRO
Rubix:d704521
Producator:21102176
EAN:4007220895603



Detalii produs : 21102176 PFERD - TC-BURRS ZYA 1020/6 MICRO PFERD
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 0 mm |
| Diametrul capului | 10 mm |
| Aplicare | prelucrare de finisare |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
