Fișier Pferd Tools 299 b 300 Z1

Pile pentru carosieri

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Pferd Tools:299 b 300 Z1
Rubix:d788387
Producator:14101301
EAN:4007220016183
PFERD Car body file blade 299 b 300 mm Z1

rezumat tehnic

Lungime300 mm
Mânerfără
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 299B300MMZ1 PFERD - 299B300MMZ1 PFERD


Gama 299 b de la Pferd Tools reunește pile de caroserie concepute pentru îndepărtarea uniformă a materialului. Utilizate cu suportul adecvat, este posibilă ajustarea progresivă a curburii lor pentru a se adapta formelor de prelucrat.

Caracteristici:
Pila de caroserie Pferd Tools 299 b are o lamă bombată care limitează apariția zgârieturilor în timpul prelucrării. muchia de tăiere, deosebit de ascuțită, contribuie la o îndepărtare curată a materialului de pe suprafețele metalice. Utilizând-o împreună cu suportul reglabil KFH, este posibilă reglarea progresivă a razei de curbură pentru a se adapta cât mai bine contururilor unei piese de tablă. Lama se utilizează atât cu suportul reglabil, cât și pentru intervenții punctuale. Unealta funcționează pe aluminiu și pe oțeluri cu o rezistență de până la 1 200 N/mm².

Specificații:
- Lungimi disponibile: 300 mm sau 350 mm.
- Lățime: 31 mm (versiunile de 300 mm) sau 36 mm (versiunile de 350 mm).
- Înălțime: 4,7 mm, 5,2 mm sau 5,8 mm, în funcție de dinți.
- Densitatea dinților: 7, 8, 9, 10 sau 12 dinți pe inch, în funcție de dimensiune
- Dimensiuni disponibile: extra-grosieră (Z00), foarte grosieră (Z0), grosieră (Z1), medie (Z2), fină (Z3).

Puncte forte

- Reducerea riscului de zgârieturi datorită formei bombate a lamei.
- Adaptare precisă la profilul suprafeței prin reglarea progresivă a curburii.
- Flexibilitate de utilizare datorită compatibilității cu un suport reglabil sau utilizării punctuale.
- Lucru fiabil pe aluminiu și oțeluri.

Aplicații

Pila de caroserie Pferd Tools 299 b este utilizată în operațiunile de modelare și finisare a suprafețelor metalice. Se integrează în atelierele de caroserie, mediile de întreținere și activitățile de fabricație sau reparații care prelucrează aluminiu și oțeluri obișnuite. Diferitele dinți permit atât degroșarea, cât și finisarea pieselor cu curbură variată.

Informații tehnice


atribute
Lungime300 mm
Mânerfără
Secțiune31,0 x 5,4 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere