Rulment special Ewellix PLBU50KMTPACKED
Pillow block bearing unit with shaft nut SKF
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ewellix:PLBU50KMTPACKED
Rubix:d754602
Producator:PLBU50KMTPACKED



Documente
Detalii produs : PLBU50 KMT PACKED EWELLIX - PLBU50 KMT PACKED EWELLIX
Pillow block bearing unit
Informații tehnice
atribute
| Tipul jocului rulmentului | cn |
|---|---|
| Diametrul exterior | 54 mm |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Lățime | 59 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
