Referințe
INA:GG.ASE14
Rubix:d1235124
Producator:0008237400000
EAN:4012802781182


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 70 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 79.4 mm |
Documente
Detalii produs : GG.ASE14-I INA - PLUMMER BLOCK HOUSING INA GG.ASE14
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3700 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 79.4 mm |
| Înălțime | 156 mm |
| Lungime | 260 mm |
| Numărul de găuri | 2 |
| Diametrul exterior | 124 mm |
| Lățime | 208.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere