Referințe
SKF:SAF 520
Rubix:d1288528
EAN:7316576670084


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 87.313 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 333.375 mm |
| Înălțimea arborelui | 87.313 mm |
Documente
Detalii produs : SAF 520 SKF - PLUMMER BLOCK HOUSING SKF SAF 520
Bearing housing and housing accessories Housing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 21200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 87.313 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 333.375 mm |
| Înălțimea arborelui | 87.313 mm |
| Înălțime | 217.488 mm |
| Lungime | 387.35 mm |
| Numărul de găuri | 2 |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 152.797 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere