Referințe
SNR:UCP213CC
Rubix:d472056
Producator:UCP.213.CC
EAN:3413529553020


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 203 mm |
| Înălțimea arborelui | 76.2 mm |
Detalii produs : UCP213CC SNR - SNR UCP213CC BEARING UNIT
Pillow block unit with 2 slotted holes for mounting, re-lubricatable, insert with inner ring extended on both sides with set-screw fixing on the shaft, one closed protective cap / one unsealed protective cap made of NIRO.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 203 mm |
| Înălțimea arborelui | 76.2 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 65.1 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 25 mm |
| Înălțime | 76.2 mm |
| Lungime | 265 mm |
| Focă | seal with slinger |
| Serie | ucp200 |
| Greutate | 5.86 kg |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 40000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 57200 N |
| Lățime | 65.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere