Referințe
NSK:UCP308D1
Rubix:d417763
Producator:UCP308D1 N
EAN:00029176575303


rezumat tehnic
| Distanța de fixare de la centru la centru | 170 mm |
|---|---|
| Înălțimea arborelui | 60 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 52 mm |
Detalii produs : UCP308D1 NSK - UCP308D1 NSK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3000 g |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 170 mm |
| Înălțimea arborelui | 60 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 52 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 17 mm |
| Înălțime | 116 mm |
| Lungime | 220 mm |
| Serie | ucp3 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Lățime | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere