Rulment dintr-o singură bucată PTN UCP207

Pillow Block

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:857403
PTN:UCP207
Rubix:158772
Producator:893654
EAN:3660338461118
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Distanța de fixare de la centru la centru127 mm
Înălțimea arborelui47.6 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : UCP207-PTN 893654 - PTN LAGAR CU RULMENT UCP207


Cast iron pillow block. Housing inserts consist of ball bearings and can be available in different materials. The insert bearing is a single row deep groove ball bearing with a convex-sphered outside diameter The external grease nipple is used for lubricating the ball bearing.

Puncte forte


High cost efficiency
High versatility
The inserted ball bearing can accommodate moderate initial misalignment, but normally can not permit axial displacement
Ready for mounting units
Lubricated and sealed bearing

Aplicații


Agriculture
Construction machinery
Food and beverages
Conveyors
Packaging
Power transmission
Material handling
General engineering applications

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior35 mm
Distanța de fixare de la centru la centru127 mm
Înălțimea arborelui47.6 mm
Lățimea totală a rulmentului42.9 mm
Diametrul exterior72 mm
Prindere14 mm
Diametrul găurilor de fixare18 mm
Înălțime92 mm
Lungime167 mm
Focătriple lip seal
Serieucp200
Greutate1.6 kg
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r15200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr25700 N
Lățime47 mm
  • Disponibil