Cuplaj elastic Mecaline 893507

Pilot bore tyre coupling Hubs

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:893507
Rubix:d744277
EAN:3660338459665
brand logo

rezumat tehnic

Documente

Detalii produs : 893507 MECALINE - 893507 BUTUC PENTRU CUPLAJ ELASTIC 220 MECALINE


Tyre coupling hub with a pilot bore which can be re-bored and keyed to the desired diameter. Tyre couplings can accommodate simultaneous misalignment in all planes without imposing undue loads on ajacent bearings
220 B pilot bore hub

Puncte forte

GG25 Cast Iron

Aplicații

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Informații tehnice


atribute
Mărime220
Temperatura minimă-15 °C
Temperatura maximă70 °C
Diametrul exterior474 mm
Cuplul nominal9932 N.m
Viteza maximă1100 rpm
Decalaj unghiular4 °
  • Disponibil – Data livrării la cerere